Y'sGOD
Y'sGODの 切断
Y'sGODの 切断砥石
Y'sGODの 金属用
キングタイガー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04537916
品番
135x46P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
静音・制振レザースリットにより、静かで直進性が良く、ノコ刃のブレを抑えます。ブラックコーテングにより、ヤニ・サビに強く、滑りがイイ切断を実現します。
外径(Φmm)
135
厚さ(mm)
1.2
穴径(Φmm)
20
用途
木材の切断に最適です。
主要切断材料
木材