曜日別特売
EH32570 カーボンヒートグローブ サンエス 04556321

EH32570 カーボンヒートグローブ サンエス 04556321
EH32570 カーボンヒートグローブ サンエス 04556321
EH32570 カーボンヒートグローブ サンエス 04556321
EH32570 カーボンヒートグローブ サンエス 04556321
EH32570 カーボンヒートグローブ サンエス 04556321
EH32570 カーボンヒートグローブ サンエス 04556321
EH32570 カーボンヒートグローブ サンエス 04556321
EH32570 カーボンヒートグローブ サンエス 04556321
EH32570 カーボンヒートグローブ サンエス 04556321

カーボンヒートグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード04556321品番EH32570
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

カーボンファイバーのフィルムコーティングによる異常発熱予防。
発熱状態を見守る異常発熱監視システム搭載。
プレヒート機能搭載。電源ONから約5分間の急速発熱後は自動で中温へ切り替わり、低温やけどのリスク軽減に配慮。
通勤・通学はもちろん、冬のバイク移動、アウトドア、雪かきなどの屋外作業まで、あらゆる寒さから手元を徹底ガード。
こちらの商品は専用バッテリーが付属しております。

サイズ
L
付属品
専用バッテリー×2個
色
9ブラック
混率(%)
表:ポリエステル87・ポリウレタン13、裏:ナイロン100、合成皮革:ポリエステル50・ポリウレタン50
連続使用時間
(プレヒート:50℃)約5分(5分後には自動的に中に切り替え)、(強:45℃)約4時間、(中:40℃)約5.5時間、(弱:35℃)約11時間
充電時間(時間)
約5(出力5V2.0A使用時)
バッテリー重量(g)
約106
注意
※手洗い不可。
※専用バッテリーは安全性の高いPSE適合で品質管理・品質検査済。
※連続稼働時間の目安は専用バッテリーを10℃環境で計測を実施した場合のもの。使用環境(気候、着用条件など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。
※仕様の際は必ず専用バッテリーをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする