使用例画像1
Minimo
フェルトバフ アドバンス エクストラハード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
13
4
5
13
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
04558071
品番
GA2308-7XH
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
今までになかったこの硬さで、ハードの3倍以上の耐久力を実現しました。
従来のハードタイプをより硬くしたバフです。
耐久性に優れ、よりスピーディーな研磨が可能です。
トラスコ品番
709-5841
幅(mm)
20
全長(mm)
55
外径(Φmm)
13
材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
色
ホワイト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
35
硬さ
エクストラハード