代表画像
Minimo
研磨用フェルト フェルトバフ ハード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
04558412
品番
GA2002
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。
金型・部品の研磨、鏡面仕上げ用として最適です。
トラスコ品番
709-5853
材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
8
全長(mm)
42
色
ホワイト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
34
外径(Φmm)
3