GA2414 研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ハード Minimo 04558457

代表画像

GA2414 研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ハード Minimo 04558457
GA2414 研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ハード Minimo 04558457

研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ハード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)10
内容量1パック(10本)注文コード04558457品番GA2414
参考基準価格(税別)¥5,820販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。
ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。
また、形状安定性にも優れております。

トラスコ品番
709-4325
幅(mm)
20
全長(mm)
100
外径(Φmm)
10
材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
色
ホワイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
軸長(mm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする