曜日別特売
BC5201 超硬カッター マイクロカット 円筒 Minimo 04558631

使用例画像1

BC5201 超硬カッター マイクロカット 円筒 Minimo 04558631
BC5201 超硬カッター マイクロカット 円筒 Minimo 04558631

超硬カッター マイクロカット 円筒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
刃長(mm)16
全長(mm)55
内容量1本注文コード04558631品番BC5201
参考基準価格(税別)¥6,180販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。
HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。
仕上り重視のバリ取りにこの1本です。
切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。
加工時の跳ね・食い込みを軽減します。
従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。

トラスコ品番
709-2780
全長(mm)
55
軸長(mm)
39
刃長(mm)
16
刃径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
6
形状
円筒(マイクロカット)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
構造
オール超硬

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする