曜日別特売
ML2R2FYW1703TG Lite MRA Lite ちょビット面取り MRA(ムラキリアルアドバンス) 04559297

Lite MRA Lite ちょビット面取り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
有効刃径(Φmm)17
内容量1本注文コード04559297品番ML2R2FYW1703TG
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

六角軸の採用により着脱が容易で現場作業の面取り・バリ取りに最適。
三枚刃形状により、バランスがよく、加工中のビビリを低減し2次バリの発生を抑制。
超硬+チタンコーティングにより、耐久性UP。

トラスコ品番
699-7159
全長(mm)
64
有効刃径(Φmm)
17
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
六角軸6.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする