代表画像
Minimo
ユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
注文コード
04559550
品番
SA4306
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。
細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。
トラスコ品番
704-6858
形状
平
幅(mm)
3
粒度
#150
厚さ(mm)
3
全長(mm)
65
刃長(mm)
25
柄の形状
丸