ダンドリビス
キャップP専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
424-0301
423-0729
423-5507
423-5574
424-0301
424-0314
424-1883
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
04560390
品番
C-PCX052-AX
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
Pキャップビス専用のビスキャップです。屋内専用です。
トラスコ品番
424-0301
材質
本体:PE
厚さ(mm)
かさ部:1.5
高さ(mm)
差込部:約5.9
梱包内容
箱入
径(mm)
かさ部:11.6