曜日別特売

キャップP専用

キャップP専用 - ダンドリビスキャップP専用 - ダンドリビスキャップP専用 - ダンドリビスキャップP専用 - ダンドリビスキャップP専用 - ダンドリビスキャップP専用 - ダンドリビス

Pキャップビス専用のビスキャップです。屋内専用です。

材質
本体:PE
厚さ(mm)
かさ部:1.5
高さ(mm)
差込部:約5.9
梱包内容
箱入
径(mm)
かさ部:11.6
内容量
1箱(100個)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C-PCX052-AX 0456039004560390C-PCX052-AX424-0301
¥1,150
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
C-PCX053-AX 0456256904562569C-PCX053-AX424-1883
¥1,150
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
C-PCX051-AX 0457089904570899C-PCX051-AX424-0314
¥1,150
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
C-PCX056-AX 0457144104571441C-PCX056-AX423-5507
¥1,150
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
C-PCX058-AX 0457609704576097C-PCX058-AX423-0729
¥1,150
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
C-PCX054-AX 0457733004577330C-PCX054-AX423-5574
¥1,150
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする