ダンドリビス
太鼓鋲風ネジキャップ (4個入)ブリスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
最大約6
最大約6
約5.1 ワッシャー:
トラスコ品番
424-1866
423-0800
423-2332
423-3960
423-3987
424-1866
424-3386
材質
本体:真鍮 ワッシャー:真鍮、表面処理:真鍮メッキ
本体:真鍮 ワッシャー:真鍮、表面処理:真鍮メッキ
本体:真鍮 ワッシャー:真鍮、表面処理:真鍮メッキ
本体:真鍮 ワッシャー:真鍮
本体:真鍮 ワッシャー:真鍮、表面処理:ニッケルメッキ
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4組)
注文コード
04560469
品番
C-TCMMXX-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ビス施工の仕上りを太鼓鋲風に演出。屋外使用できます。
用途
看板、腰板、などに。
太鼓鋲の代わりに
トラスコ品番
424-1866
材質
本体:真鍮 ワッシャー:真鍮、表面処理:真鍮メッキ
厚さ(mm)
最大約6
直径(mm)
約15
梱包内容
パック入
外径(mm)
約11.7
内径(mm)
約5