曜日別特売

太鼓鋲風ネジキャップ (4個入)ブリスター

太鼓鋲風ネジキャップ (4個入)ブリスター - ダンドリビス太鼓鋲風ネジキャップ (4個入)ブリスター - ダンドリビス太鼓鋲風ネジキャップ (4個入)ブリスター - ダンドリビス太鼓鋲風ネジキャップ (4個入)ブリスター - ダンドリビス太鼓鋲風ネジキャップ (4個入)ブリスター - ダンドリビス太鼓鋲風ネジキャップ (4個入)ブリスター - ダンドリビス

ビス施工の仕上りを太鼓鋲風に演出。屋外使用できます。

用途
看板、腰板、などに。
太鼓鋲の代わりに
梱包内容
パック入
外径(mm)
約11.7
内径(mm)
約5
内容量
1パック(4組)
全6種類を絞り込む
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04560469C-TCMMXX-04424-1866本体:真鍮 ワッシャー:真鍮、表面処理:真鍮メッキ最大約6約15
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
返品不可
04571030C-TCNMXX-04423-3987本体:真鍮 ワッシャー:真鍮、表面処理:ニッケルメッキ最大約6約15
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
返品不可
04576770C-TCCMXX-04423-0800本体:真鍮 ワッシャー:真鍮最大約6約15
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
04580331C-TCMMHX-04424-3386本体:真鍮 ワッシャー:真鍮、表面処理:真鍮メッキ約5.1 ワッシャー:約14
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
返品不可
04585809C-TCNMHX-04423-2332本体:真鍮 ワッシャー:真鍮、表面処理:ニッケルメッキ約5.1 ワッシャー:約14
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
返品不可
04588381C-TCCMHX-04423-3960本体:真鍮 ワッシャー:真鍮約5.1 ワッシャー:約14
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする