曜日別特売
C-HMCGBX-QX ハイメタルキャップ (100入) 10号 ダンドリビス 04565561

ハイメタルキャップ (100入) 10号

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番423-3992
内容量1箱(100個)注文コード04565561品番C-HMCGBX-QX
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

高級感のあるメタリックな仕上りのビスキャップです。屋外使用可能です。ウッドデッキの飾りつけにおすすめです。

トラスコ品番
423-3992
材質
本体:アルミダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約1
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする