ダンドリビス
ハイメタルキャップ (100入) 10号
高級感のあるメタリックな仕上りのビスキャップです。屋外使用可能です。ウッドデッキの飾りつけにおすすめです。
材質
本体:アルミダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約1
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14
内容量
1箱(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04565561
C-HMCGBX-QX
423-3992
¥
20,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
04570226
C-HMCRDX-QX
423-7051
¥
20,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
04579929
C-HMCSVX-QX
422-9250
¥
20,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
04587796
C-HMCGLX-QX
423-7121
¥
20,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください