代表画像
富士製作所
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(S45C-H)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18組)
1箱
1箱(4組)
1箱(5組)
1箱(7組)
1箱(9組)
1箱(11組)
1箱(12組)
1箱(18組)
¥22,980
1箱(36組)
1箱(45組)
1箱(50組)
1箱(75組)
1箱(100組)
1箱(150組)
1箱(250組)
ねじピッチ(mm)
3
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
呼び径
M27
M27
M27
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M30
M33
M36
M39
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68
M72
M76
M80
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(18組)
注文コード
04566647
品番
FW-45C-M27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。
同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。
NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
トラスコ品番
700-0988
材質
材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:生地(メッキ無し)
高さ(mm)
38
ねじピッチ(mm)
3
呼び径
M27
セット内容
凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。
二面幅(mm)
41
ナット
ゆるみ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応