ダンドリビス
メタルキャップ (100入) 10号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
423-8683
423-8683
¥7,998
424-0287
¥7,998
424-0290
¥7,998
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
04567530
品番
C-MCXRDX-QX
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
表面が梨地仕上げのビスキャップです。ゴージャスで上品な印象になります。屋内専用です。
トラスコ品番
423-8683
材質
本体:アルミダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約1.7
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14