富士製作所
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS304相当)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18組)
1箱
1箱(4組)
1箱(5組)
1箱(6組)
1箱(7組)
1箱(9組)
1箱(11組)
1箱(12組)
1箱(18組)
¥68,980
1箱(36組)
1箱(45組)
1箱(50組)
1箱(75組)
1箱(100組)
1箱(150組)
1箱(250組)
ねじピッチ(mm)
3
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
呼び径
M27
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(18組)
注文コード
04568370
品番
FW-304-M27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。
同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。
NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
トラスコ品番
700-2500
高さ(mm)
38
ねじピッチ(mm)
3
呼び径
M27
二面幅(mm)
41
セット内容
凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。
材質
材質:SUS304
ナット
ゆるみ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応