C-ARCNKG-08 アートキャップ クリスタル(8入)ブリスター ダンドリビス 04574862

アートキャップ クリスタル(8入)ブリスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番422-9157
内容量1パック(8個)注文コード04574862品番C-ARCNKG-08
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

肉球形をした可愛らしいビスキャップです。家具や小物類のアクセントにおすすめです。屋外使用可能です。

トラスコ品番
422-9157
材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約最大4.5
高さ(mm)
差込部:約5
縦(mm)
かさ部:約20
横(mm)
かさ部:約21
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする