アートキャップ クリスタル(8入)ブリスター

アートキャップ クリスタル(8入)ブリスター - ダンドリビスアートキャップ クリスタル(8入)ブリスター - ダンドリビスアートキャップ クリスタル(8入)ブリスター - ダンドリビスアートキャップ クリスタル(8入)ブリスター - ダンドリビス

肉球形をした可愛らしいビスキャップです。家具や小物類のアクセントにおすすめです。屋外使用可能です。

材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約最大4.5
高さ(mm)
差込部:約5
縦(mm)
かさ部:約20
横(mm)
かさ部:約21
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
内容量
1パック(8個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C-ARCNKG-08 0457486204574862C-ARCNKG-08422-9157
¥1,100
¥699
¥769(税込)
当日出荷
返品不可
C-ARCNKX-08 0457755804577558C-ARCNKX-08423-7110
¥1,100
¥699
¥769(税込)
当日出荷
返品不可
C-ARCNKM-08 0458426004584260C-ARCNKM-08423-7156
¥1,100
¥699
¥769(税込)
当日出荷
返品不可
C-ARCNKE-08 0458916904589169C-ARCNKE-08423-3973
¥1,100
¥699
¥769(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする