曜日別特売
C-CCXRDX-PX クリスタルキャップ (600入) 8号 ダンドリビス 04575537

クリスタルキャップ (600入) 8号

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番423-5563
内容量1箱(600個)注文コード04575537品番C-CCXRDX-PX
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

透明感のあるガラス製のポップなビスキャップです。屋外使用可能です。

トラスコ品番
423-5563
材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約3
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする