曜日別特売

クリスタルキャップ (600入) 8号

クリスタルキャップ (600入) 8号 - ダンドリビスクリスタルキャップ (600入) 8号 - ダンドリビスクリスタルキャップ (600入) 8号 - ダンドリビスクリスタルキャップ (600入) 8号 - ダンドリビスクリスタルキャップ (600入) 8号 - ダンドリビスクリスタルキャップ (600入) 8号 - ダンドリビスクリスタルキャップ (600入) 8号 - ダンドリビス

透明感のあるガラス製のポップなビスキャップです。屋外使用可能です。

材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約3
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14
内容量
1箱(600個)
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C-CCXBLX-PX 0457498604574986C-CCXBLX-PX423-2307
¥19,800
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
返品不可
C-CCXRDX-PX 0457553704575537C-CCXRDX-PX423-5563
¥19,800
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
返品不可
C-CCXRGX-PX 0457852004578520C-CCXRGX-PX423-3908
¥19,800
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
返品不可
C-CCXEGX-PX 0457864204578642C-CCXEGX-PX423-8662
¥19,800
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
返品不可
C-CCXPUX-PX 0458226604582266C-CCXPUX-PX424-3383
¥19,800
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
返品不可
C-CCXCLX-PX 0458446104584461C-CCXCLX-PX424-0306
¥19,800
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
返品不可
C-CCXGRX-PX 0458895004588950C-CCXGRX-PX423-5560
¥19,800
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする