FW-SS-M16 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当) 富士製作所 04575720

 

FW-SS-M16 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当) 富士製作所 04575720
FW-SS-M16 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当) 富士製作所 04575720
FW-SS-M16 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当) 富士製作所 04575720
FW-SS-M16 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当) 富士製作所 04575720

ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量1箱(75組)
ねじピッチ(mm)2
呼び径M16
M16
M10
M14
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68
M72
M76
M80
内容量1箱(75組)注文コード04575720品番FW-SS-M16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。
同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。
NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。

トラスコ品番
700-0969
材質
材質:SS400又は相当品、表面処理:三価ユニクロ
高さ(mm)
22
ねじピッチ(mm)
2
呼び径
M16
セット内容
凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。
二面幅(mm)
24
ナット
ゆるみ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする