曜日別特売
C-PCX058-AX キャップP専用 ダンドリビス 04576097

キャップP専用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番423-0729
内容量1箱(100個)注文コード04576097品番C-PCX058-AX
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

Pキャップビス専用のビスキャップです。屋内専用です。

トラスコ品番
423-0729
材質
本体:PE
厚さ(mm)
かさ部:1.5
高さ(mm)
差込部:約5.9
梱包内容
箱入
径(mm)
かさ部:11.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする