ダンドリビス
クリスタルキャップ (20入)ブリスターパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
423-5518
423-2397
¥779
423-3887
¥779
423-3991
¥779
423-5518
¥779
424-1871
¥779
424-1898
¥779
424-3410
¥779
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
04576612
品番
C-CCXGRX-20
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
透明感のあるガラス製のポップなビスキャップです。屋外使用可能です。
トラスコ品番
423-5518
材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約3
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14