ダンドリビス
クリスタルキャップ (20入)ブリスターパック
透明感のあるガラス製のポップなビスキャップです。屋外使用可能です。
材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約3
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14
内容量
1パック(20個)
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
423-2397
423-3887
423-3991
423-5518
424-1871
424-1898
424-3410
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04568860
C-CCXPUX-20
423-2397
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04576612
C-CCXGRX-20
423-5518
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04576797
C-CCXBLX-20
423-3991
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04578441
C-CCXEGX-20
424-3410
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04580130
C-CCXRGX-20
424-1898
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04585931
C-CCXRDX-20
424-1871
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04587191
C-CCXCLX-20
423-3887
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください