ダンドリビス
キャップP専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
423-5574
423-0729
¥739
423-5507
¥739
423-5574
¥739
424-0301
¥739
424-0314
¥739
424-1883
¥739
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
04577330
品番
C-PCX054-AX
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
Pキャップビス専用のビスキャップです。屋内専用です。
トラスコ品番
423-5574
材質
本体:PE
厚さ(mm)
かさ部:1.5
高さ(mm)
差込部:約5.9
梱包内容
箱入
径(mm)
かさ部:11.6