曜日別特売
FW-45C-M64 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(S45C-H) 富士製作所 04577488

代表画像

FW-45C-M64 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(S45C-H) 富士製作所 04577488
FW-45C-M64 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(S45C-H) 富士製作所 04577488
FW-45C-M64 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(S45C-H) 富士製作所 04577488

ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(S45C-H)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量1箱
ねじピッチ(mm)6
呼び径M64
M64
M68
M72
M76
M80
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M45
M48
M52
M56
M60
内容量1箱注文コード04577488品番FW-45C-M64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。
同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。
NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。

トラスコ品番
700-1006
材質
材質:S45C(焼き入れ)、表面処理:生地(メッキ無し)
高さ(mm)
90
ねじピッチ(mm)
6
呼び径
M64
セット内容
凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。
二面幅(mm)
95
ナット
ゆるみ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする