ダンドリビス
アートキャップ クリスタル(8入)ブリスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
423-7110
422-9157
¥699
423-3973
¥699
423-7110
¥699
423-7156
¥699
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
04577558
品番
C-ARCNKX-08
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
肉球形をした可愛らしいビスキャップです。家具や小物類のアクセントにおすすめです。屋外使用可能です。
トラスコ品番
423-7110
材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約最大4.5
高さ(mm)
差込部:約5
縦(mm)
かさ部:約20
横(mm)
かさ部:約21
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10