曜日別特売
FW-SS-M18 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当) 富士製作所 04578136

 

FW-SS-M18 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当) 富士製作所 04578136
FW-SS-M18 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当) 富士製作所 04578136
FW-SS-M18 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当) 富士製作所 04578136
FW-SS-M18 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当) 富士製作所 04578136

ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量1箱(50組)
ねじピッチ(mm)2.5
呼び径M18
M18
M20
M10
M14
M16
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68
M72
M76
M80
内容量1箱(50組)注文コード04578136品番FW-SS-M18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。
同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。
NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。

トラスコ品番
700-2507
材質
材質:SS400又は相当品、表面処理:三価ユニクロ
高さ(mm)
25.5
ねじピッチ(mm)
2.5
呼び径
M18
セット内容
凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。
二面幅(mm)
27
ナット
ゆるみ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする