曜日別特売
C-CCXEGX-20 クリスタルキャップ (20入)ブリスターパック ダンドリビス 04578441

クリスタルキャップ (20入)ブリスターパック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番424-3410
内容量1パック(20個)注文コード04578441品番C-CCXEGX-20
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

透明感のあるガラス製のポップなビスキャップです。屋外使用可能です。

トラスコ品番
424-3410
材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約3
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする