ダンドリビス
クリスタルキャップ (600入) 8号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
423-3908
423-2307
423-3908
423-5560
423-5563
423-8662
424-0306
424-3383
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
04578520
品番
C-CCXRGX-PX
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
透明感のあるガラス製のポップなビスキャップです。屋外使用可能です。
トラスコ品番
423-3908
材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約3
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14