曜日別特売
K-TGIPTK-QX 一発釘 ダンドリビス 04578617

一発釘

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(200本)
注文コード
04578617
品番
K-TGIPTK-QX
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

和室天井板取付け用の釘です。

トラスコ品番
423-8679
材質
本体:鋼板、表面処理:六価クロメート
厚さ(mm)
1.6
縦(mm)
最長部:31
横(mm)
28
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする