曜日別特売
C-MCXGBX-QX メタルキャップ (100入) 10号 ダンドリビス 04579396

メタルキャップ (100入) 10号

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番424-0290
内容量1箱(100個)注文コード04579396品番C-MCXGBX-QX
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

表面が梨地仕上げのビスキャップです。ゴージャスで上品な印象になります。屋内専用です。

トラスコ品番
424-0290
材質
本体:アルミダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約1.7
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする