ダンドリビス
ハイメタルキャップ (100入) 10号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
422-9250
422-9250
423-3992
423-7051
423-7121
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
04579929
品番
C-HMCSVX-QX
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高級感のあるメタリックな仕上りのビスキャップです。屋外使用可能です。ウッドデッキの飾りつけにおすすめです。
トラスコ品番
422-9250
材質
本体:アルミダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約1
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14