FW-304-M36 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS304相当) 富士製作所 04579956

 

FW-304-M36 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS304相当) 富士製作所 04579956
FW-304-M36 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS304相当) 富士製作所 04579956
FW-304-M36 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS304相当) 富士製作所 04579956
FW-304-M36 ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS304相当) 富士製作所 04579956

ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS304相当)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量1箱(9組)
ねじピッチ(mm)4
呼び径M36
内容量1箱(9組)注文コード04579956品番FW-304-M36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。
同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。
NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。

トラスコ品番
700-0983
高さ(mm)
49.5
ねじピッチ(mm)
4
呼び径
M36
二面幅(mm)
55
セット内容
凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。
材質
材質:SUS304
ナット
ゆるみ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする