ダンドリビス
ジュエルキャップ (8個入)ブリスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
424-0273
422-9218
423-0819
423-3966
423-5483
423-5544
423-7114
424-0273
424-3445
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
04580672
品番
C-JCXCLX-08
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
表面にカットが入っているガラス製のビスキャップです。屋外使用可能です。
トラスコ品番
424-0273
材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約最大4
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14