曜日別特売

ジュエルキャップ (8個入)ブリスター

ジュエルキャップ (8個入)ブリスター - ダンドリビスジュエルキャップ (8個入)ブリスター - ダンドリビスジュエルキャップ (8個入)ブリスター - ダンドリビスジュエルキャップ (8個入)ブリスター - ダンドリビスジュエルキャップ (8個入)ブリスター - ダンドリビスジュエルキャップ (8個入)ブリスター - ダンドリビスジュエルキャップ (8個入)ブリスター - ダンドリビスジュエルキャップ (8個入)ブリスター - ダンドリビス

表面にカットが入っているガラス製のビスキャップです。屋外使用可能です。

材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約最大4
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14
内容量
1パック(8個)
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C-JCXEGX-08 0457768004577680C-JCXEGX-08423-0819
¥600
¥389
¥428(税込)
当日出荷
返品不可
C-JCXPUX-08 0457960604579606C-JCXPUX-08422-9218
¥600
¥389
¥428(税込)
当日出荷
返品不可
C-JCXCLX-08 0458067204580672C-JCXCLX-08424-0273
¥600
¥389
¥428(税込)
当日出荷
返品不可
C-JCXBLX-08 0458100604581006C-JCXBLX-08423-5483
¥600
¥389
¥428(税込)
当日出荷
返品不可
C-JCXGRX-08 0458335004583350C-JCXGRX-08424-3445
¥600
¥389
¥428(税込)
当日出荷
返品不可
C-JCXRGX-08 0458611604586116C-JCXRGX-08423-5544
¥600
¥389
¥428(税込)
当日出荷
返品不可
C-JCXLCX-08 0458711204587112C-JCXLCX-08423-7114
¥700
¥459
¥505(税込)
当日出荷
返品不可
C-JCXRDX-08 0458723604587236C-JCXRDX-08423-3966
¥600
¥389
¥428(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする