ダンドリビス
ジュエルキャップ (20個入)ブリスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
423-8689
422-9221
423-3965
423-5481
423-8689
423-8738
424-0216
424-1800
424-3400
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
04581381
品番
C-JCXRDX-20
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
表面にカットが入っているガラス製のビスキャップです。屋外使用可能です。
トラスコ品番
423-8689
材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約最大4
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14