ダンドリビス
ジュエルキャップ (20個入)ブリスター
表面にカットが入っているガラス製のビスキャップです。屋外使用可能です。
材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約最大4
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14
内容量
1パック(20個)
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
422-9221
423-3965
423-5481
423-8689
423-8738
424-0216
424-1800
424-3400
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559821
C-JCXCLX-20
423-5481
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04567022
C-JCXPUX-20
423-8738
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04567557
C-JCXRGX-20
422-9221
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04574828
C-JCXEGX-20
424-3400
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04578082
C-JCXGRX-20
424-1800
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04581381
C-JCXRDX-20
423-8689
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04585748
C-JCXBLX-20
423-3965
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04588092
C-JCXLCX-20
424-0216
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください