曜日別特売
GA3104-4M 研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム Minimo 04583648

代表画像

GA3104-4M 研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム Minimo 04583648
GA3104-4M 研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム Minimo 04583648
GA3104-4M 研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム Minimo 04583648

研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は外径・トラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(5本)
外径(mm)
15
トラスコ品番
709-4319
注文コード
04583648
品番
GA3104-4M
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

クッション性と研磨性を両立しています。
ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。
ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。
湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。

トラスコ品番
709-4319
幅(mm)
20
全長(mm)
55
材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
色
ホワイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
軸長(mm)
35
外径(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする