曜日別特売
C-TCNMHX-04 太鼓鋲風ネジキャップ (4個入)ブリスター ダンドリビス 04585809

C-TCNMHX-04 太鼓鋲風ネジキャップ (4個入)ブリスター ダンドリビス 04585809
C-TCNMHX-04 太鼓鋲風ネジキャップ (4個入)ブリスター ダンドリビス 04585809

太鼓鋲風ネジキャップ (4個入)ブリスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
厚さ(mm)約5.1 ワッシャー:
トラスコ品番423-2332
材質本体:真鍮 ワッシャー:真鍮、表面処理:ニッケルメッキ
本体:真鍮 ワッシャー:真鍮、表面処理:ニッケルメッキ
本体:真鍮 ワッシャー:真鍮
本体:真鍮 ワッシャー:真鍮、表面処理:真鍮メッキ
内容量1パック(4組)注文コード04585809品番C-TCNMHX-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ビス施工の仕上りを太鼓鋲風に演出。屋外使用できます。

用途
看板、腰板、などに。
太鼓鋲の代わりに
トラスコ品番
423-2332
材質
本体:真鍮 ワッシャー:真鍮、表面処理:ニッケルメッキ
厚さ(mm)
約5.1 ワッシャー:
直径(mm)
約14
梱包内容
パック入
外径(mm)
約11.7
内径(mm)
約5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする