曜日別特売
C-JCXRDX-08 ジュエルキャップ (8個入)ブリスター ダンドリビス 04587236

ジュエルキャップ (8個入)ブリスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番423-3966
内容量1パック(8個)注文コード04587236品番C-JCXRDX-08
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

表面にカットが入っているガラス製のビスキャップです。屋外使用可能です。

トラスコ品番
423-3966
材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約最大4
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする