ダンドリビス
ジュエルキャップ (20個入)ブリスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
424-0216
422-9221
¥779
423-3965
¥779
423-5481
¥779
423-8689
¥779
423-8738
¥779
424-0216
¥999
424-1800
¥779
424-3400
¥779
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
04588092
品番
C-JCXLCX-20
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
表面にカットが入っているガラス製のビスキャップです。屋外使用可能です。
トラスコ品番
424-0216
材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約最大4
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14