曜日別特売
ECAD-CVGACSV USB-C to VGA 変換アダプタ Full HD 1920×1080px 60Hz ディスプレイ 複製・拡張 エレコム 04590998

1番目(白抜き)

ECAD-CVGACSV USB-C to VGA 変換アダプタ Full HD 1920×1080px 60Hz ディスプレイ 複製・拡張 エレコム 04590998
ECAD-CVGACSV USB-C to VGA 変換アダプタ Full HD 1920×1080px 60Hz ディスプレイ 複製・拡張 エレコム 04590998
ECAD-CVGACSV USB-C to VGA 変換アダプタ Full HD 1920×1080px 60Hz ディスプレイ 複製・拡張 エレコム 04590998
ECAD-CVGACSV USB-C to VGA 変換アダプタ Full HD 1920×1080px 60Hz ディスプレイ 複製・拡張 エレコム 04590998
ECAD-CVGACSV USB-C to VGA 変換アダプタ Full HD 1920×1080px 60Hz ディスプレイ 複製・拡張 エレコム 04590998
ECAD-CVGACSV USB-C to VGA 変換アダプタ Full HD 1920×1080px 60Hz ディスプレイ 複製・拡張 エレコム 04590998
ECAD-CVGACSV USB-C to VGA 変換アダプタ Full HD 1920×1080px 60Hz ディスプレイ 複製・拡張 エレコム 04590998
ECAD-CVGACSV USB-C to VGA 変換アダプタ Full HD 1920×1080px 60Hz ディスプレイ 複製・拡張 エレコム 04590998

USB-C to VGA 変換アダプタ Full HD 1920×1080px 60Hz ディスプレイ 複製・拡張

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04590998
品番
ECAD-CVGACSV
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

USB Type-C(TM)ポートを搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-Sub15ピン)入力ポートを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。

用途
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、VGA(D-Sub15pin)入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
Full HD(1920×1080px)/60Hzの解像度に対応しています。
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイに複製・拡張できます。大きい画面に表示することで作業効率が向上します。
接続する機器が、画面の複製・拡張に対応している必要があります。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
周辺機器とも好相性の、デザイン性に優れたアルミニウム製筐体とコネクターを採用しています。
アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
本製品はIC搭載のアクティブタイプです。
VGA(D-Sub15ピン)コネクターからUSB Type-Cコネクターへの変換はできません。
音声出力には対応していません。
映像が正常に映らない場合は、本体機器側、映像機器側の状態や設定、ケーブルの接続状態をご確認ください。
環境、機器により正常に動作しない場合があります。
すべての機器での動作を保証するものではありません。
本製品で映像出力を行う際は、出力元の機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色
シルバー
ケーブル長(m)
約0.12 ※コネクター含まず
コネクタ形状
USB Type-C(TM)プラグ - VGAポート
対応機種
USB Type-Cプラグ側
ケーブル径(Φmm)
約4.2
対応解像度
最大Full HD(1920×1080px)/60Hz
音声出力
×
ケーブルタイプ
ノーマルタイプ
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
外径/約39×36×14 ※アダプター部分

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする