8293 激ラク防寒ジョガーパンツ 8293 カジメイク 04593518

膝ストレッチ

8293 激ラク防寒ジョガーパンツ 8293 カジメイク 04593518
8293 激ラク防寒ジョガーパンツ 8293 カジメイク 04593518
8293 激ラク防寒ジョガーパンツ 8293 カジメイク 04593518
8293 激ラク防寒ジョガーパンツ 8293 カジメイク 04593518
8293 激ラク防寒ジョガーパンツ 8293 カジメイク 04593518
8293 激ラク防寒ジョガーパンツ 8293 カジメイク 04593518
8293 激ラク防寒ジョガーパンツ 8293 カジメイク 04593518

激ラク防寒ジョガーパンツ 8293

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
適応胴囲(cm)86~92
内容量1本注文コード04593518品番8293
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

体の動きに合わせて伸び縮みするストレッチ生地に、裏地が起毛仕様で空気を逃さず暖かな肌触りの防寒ジョガーパンツです。
ストレッチ生地は激ラクな伸縮性で動きやすく作業効率UP!!
小物の収納に便利な8つのポケットを装備しています。
左脇にはファスナー&フラップ付きダブルポケット、右脇にはフラップ付きカーゴポケットを装備しています。
ウエストはベルトループと便利なゴム+ヒモ絞り仕様です。
裾を絞りスッキリとしたシルエットのジョカータイプです。

サイズ
LL
股下(cm)
80
尻廻(cm)
109
適応胴囲(cm)
86~92
胴回り(cm)
最大95、上り88
色
ブラック
混率(%)
本体:レーヨン75、ナイロン22、ポリウレタン3 別布:ポリエステル100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする