8292 激ラク防寒カーゴパンツ 8292 カジメイク 04593527

膝ストレッチ

8292 激ラク防寒カーゴパンツ 8292 カジメイク 04593527
8292 激ラク防寒カーゴパンツ 8292 カジメイク 04593527
8292 激ラク防寒カーゴパンツ 8292 カジメイク 04593527
8292 激ラク防寒カーゴパンツ 8292 カジメイク 04593527
8292 激ラク防寒カーゴパンツ 8292 カジメイク 04593527
8292 激ラク防寒カーゴパンツ 8292 カジメイク 04593527
8292 激ラク防寒カーゴパンツ 8292 カジメイク 04593527
8292 激ラク防寒カーゴパンツ 8292 カジメイク 04593527

激ラク防寒カーゴパンツ 8292

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
サイズM
適応胴囲(cm)74~80
内容量1本注文コード04593527品番8292
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

体の動きに合わせて伸び縮みするストレッチ生地に、裏地が起毛仕様で空気を逃さず暖かな肌触りの防寒カーゴパンツです。
ストレッチ生地は激ラクな伸縮性で動きやすく作業効率UP!!
小物の収納に便利な8つのポケットを装備しています。
左脇にはファスナー&フラップ付きダブルポケット、右脇にはフラップ付きカーゴポケットを装備しています。
ウエストはベルトループと便利なゴム+ヒモ絞り仕様です。

色
ブラック
サイズ
M
股下(cm)
78
尻廻(cm)
98
適応胴囲(cm)
74~80
混率(%)
本体:レーヨン75、ナイロン22、ポリウレタン3 別布:ポリエステル100
胴回り(cm)
最大83、上り76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする