画像準備中

ネオハイとろみスリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(8袋) 注文コード04594619 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,400

色・味・香りを損なわず、あたたかいお茶・牛乳・味噌汁にも使えます。すばやく溶け、ダマになりにくく短時間でとろみがつきます。

仕様●入数:1箱(800g/袋×8袋)●原材料:デキストリン、増粘多糖類●栄養成分(100gあたり):エネルギー/317Kcal、たんぱく質/5.0g、脂質/0g、カリウム/29mg、糖質/67.1g、食物繊維/21.9g、ナトリウム/1430mg、カルシウム/258mg、リン/55mg、灰分/3,9g●とろみの目安:水20℃・100mLに1.0gでフレンチドレッシング状、2.0gでとんかつソース状、3.0gでケチャップ状●※本製品は日本国内向けの販売のみとさせていただきます。 アズワン品番67-8974-18
注意
●※本製品は日本国内向けの販売のみとさせていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする