COVER WORK(カバーワーク)
BIYON-BIYON ジョガーカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコール
チャコール
ブラック
サイズ
LL
3L
L
LL
M
S
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
04596370
品番
TMF-731100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
新感覚"超"ストレッチ素材を採用。
もっちりとした肌触りもよく、どんな体の動きにもフィットします。
色
チャコール
サイズ
LL
サイズ(mm)
ウエスト:820、股上:315、股下:720、裾口:140
混率(%)
ポリエステル88・ポリウレタン12
機能
ストレッチ