- 用途
- ★車内シート(モケット・布シート)の洗浄
★ビニールレザー・合成レザーの洗浄
★ダッシュボード・天井・内装パネルの手垢/ヤニ汚れに
本革製品には使用できません。
自動車内装の洗浄 - 使用方法
- 汚れに応じて原液または水で希釈(原液~10倍)してスプレーしてください。
・モケット・布シートの場合
柔らかいブラシでこすり、濡れたきれいなウエスで拭き取り、その後必ず日陰で乾燥させてください。
・ニコチン等の汚れを広い範囲で洗浄する場合
スポンジに本品を含ませ、汚れをこすり落とし、濡れたウエスで拭き取ってください。
・合成レザーに使用する場合
本品をスポンジに含ませ塗り伸ばしながら軽くこすった後、濡れたウエスで拭きあげてください - 保存方法
- 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。
直射日光を避け、40℃以上になる場所には保管しないでください。
密栓して保管してください。お子様の手の届かない場所に保管してください - 使用上の注意
- ※換気のよい場所で作業してください。
※保護眼鏡・保護手袋・保護面を着用してください。
※取扱い後はよく手を洗ってください。
※用途以外に使用しないでください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※本品を塗布したまま長時間放置しないでください。
※シミになる恐れがありますので、木材・壁・壁紙等の染み込む素材に直接スプレーすることや、衣服に付着しないようにしてください。
※傷んだ塗装・メッキには使用しないでください。
※必ず目立たない場所で試してからご使用ください。
※吸入飲用不可:人体に害がありますので、飲んだり吸引したりしないでください。
※本革製品には使用できません。
※吸入・飲用不可
※火気厳禁
- 内容量(mL)
- 500
- 材質(内容器)
- 容器材質:ノズル PP/ボトル PE/紙ラベル
- 付属品
- トリガースプレー付き
- 液性
- アルカリ性
- 希釈
- 原液~10倍
- 危険物の類別
- 非危険物