- 用途
- ★車内シート(モケット・布シート)の洗浄
★ビニールレザー・合成レザーの洗浄
★ダッシュボード・天井・内装パネルの手垢/ヤニ汚れに
本革製品には使用できません。
自動車内装の洗浄 - 使用方法
- 汚れに応じて原液または水で希釈(原液~10倍)してスプレーしてください。
・モケット・布シートの場合
柔らかいブラシでこすり、濡れたきれいなウエスで拭き取り、その後必ず日陰で乾燥させてください。
・ニコチン等の汚れを広い範囲で洗浄する場合
スポンジに本品を含ませ、汚れをこすり落とし、濡れたウエスで拭き取ってください。
・合成レザーに使用する場合
本品をスポンジに含ませ塗り伸ばしながら軽くこすった後、濡れたウエスで拭きあげてください。 - 保管環境
- 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。
直射日光を避け、40℃以上になる場所には保管しないでください。
密栓して保管してください。お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 内容量(mL)
- 2000
- 材質(内容器)
- ノズル PP/ボトル PE/紙ラベル
- 内容量(L)
- 2(詰め替え用)※スプレートリガーは付属しません
- 液性
- アルカリ性
- 希釈
- 原液~10倍
- 危険物の類別
- 非危険物